Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM07P13
Cod. Produttore
6BSM07P13
Cod. EAN
8030343121546

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP66 SM07 PG13,5
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriale
  • Resistenza: trazione, urto, torsione
  • Compatibilità: guaina corrugata
  • Design: compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX6BSM07P13
  • Filettature: molteplici diametri
Raccordo a scatto nero con filettatura esterna PG13,5, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Questo raccordo diritto assicura un collegamento sicuro e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e getti d'acqua. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto all’utilizzo in ambienti industriali e impianti elettrici dove è necessario mantenere l’integrità delle connessioni. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

22 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP66 PG13,5 industriale compatto