Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM07P09
Cod. Produttore
6BSM07P09
Cod. EAN
8030343120877

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6BSM07P09 garantisce un’installazione efficiente e sicura in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie al design ottimizzato
  • Compatibile con molteplici diametri e tipi di filettature
  • Resistente a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 per ambienti gravosi
  • Ottimo compromesso tra ingombro e passaggio utile dei cavi
  • Affidabilità e durata nel tempo, riducendo manutenzioni
Raccordo elettrico di tipo diritto con filettatura esterna PG9, caratterizzato da un sistema di connessione a scatto che garantisce un montaggio rapido e sicuro. Realizzato in materiale resistente di colore nero, offre un grado di protezione IP66 che assicura una perfetta tenuta contro polvere e getti d’acqua, ideale per installazioni in ambienti industriali e condizioni difficili. Questo raccordo è progettato per assicurare affidabilità e durata nel tempo, facilitando la connessione di cavi elettrici con elevati standard di sicurezza e protezione. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP66 nero SM07 PG09 installazioni industriali

€ 1,25 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info