Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM07P07
Cod. Produttore
6BSM07P07
Cod. EAN
8030343120891

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6BSM07P07 garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e filettature multiple
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Adatto a condizioni gravose: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 per una maggiore durabilità
  • Ottimo passaggio utile dei cavi per efficienza e sicurezza
  • Compatibilità con guaine corrugate per installazioni robuste e durature
Raccordo a scatto di tipo diritto con filettatura esterna PG7, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Il prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile, assicurando una perfetta tenuta e facilità di installazione grazie al sistema a scatto. La finitura nera conferisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG7

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico industriale IP66 filettatura PG7 nero

€ 1,25 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info