Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM07M16
Cod. Produttore
6BSM07M16
Cod. EAN
8030343121591

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP66
  • Filettatura: M16x1,5
  • Colore: Nero
  • Serie: SM07
  • Resistente a: urto, trazione, torsione
  • Adatto a: guaina corrugata
  • Applicazioni: industriali e tecniche
  • Passaggio cavi: ottimizzato
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna M16x1,5 dotato di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Progettato con grado di protezione IP66, garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni esterne. La tipologia dritta assicura un collegamento diretto e affidabile, mentre il materiale robusto assicura durabilità e protezione nel tempo. Questo raccordo è una soluzione efficace per la gestione dei cablaggi elettrici in condizioni impegnative. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP66 filettatura M16 installazioni industriali