Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM07M12
Cod. Produttore
6BSM07M12
Cod. EAN
8030343122314

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP66 SM07
  • Filettatura: M12x1,5
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto e vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: SM07
  • Quantità consigliata: 100
Raccordo nero con filettatura esterna M12 x 1,5 progettato per connessioni a scatto di tipo diritto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e esterni. La costruzione robusta e il design funzionale permettono un montaggio rapido e sicuro, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Questo raccordo è adatto per sistemi di cablaggio e connessione che richiedono standard elevati di protezione e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo nero IP66 filettatura M12x1,5 per installazioni industriali