Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM07G01
Cod. Produttore
6BSM07G01
Cod. EAN
8030343121614

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC. NERO IP66 SM07 G 1/4
  • Protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Traction, urto, torsione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: SM07
  • Filettature: Multipli diametri
  • Uso: Installazioni elettriche
Raccordo nero con filettatura esterna da 1/4 di pollice, progettato per connessioni a scatto di tipo diritto. Caratterizzato da un grado di protezione IP66, garantisce resistenza a polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti esposti. La sua costruzione robusta assicura una tenuta efficace e una facile installazione, rendendolo una soluzione versatile per sistemi di collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP66 nero SM07 1/4 pollice industriale