Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXMMGP213
Cod. Produttore
MMGP213
Cod. EAN
8030343104099

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone nichelato maschio girevole filetto PG per guaine in poliammide IP67
Descrizione del produttore: Costruito con la filosofia dei raccordi CM per le guaine metalliche, questo raccordo in ottone nichelato con maschio girevole consente di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guaine in poliammide. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento a pressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

42,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro esterno più grande

42,5 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

PG21

materiale del raccordo a vite

Metallo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23