Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNMF5048
Cod. Produttore
NMF5048
Cod. EAN
8030343130494

Informazioni di prodotto

Raccordo NMF maschio fisso per guaine metalliche nude in ottone IP40
Descrizione del produttore: Il raccordo filetto maschio in ottone nichelato, permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

18 mm

lunghezza totale

57,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

80,5 mm

diametro nominale

50 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG48

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 40