Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNMF40M50
Cod. Produttore
NMF40M50
Cod. EAN
8030343106574

Informazioni di prodotto

Raccordo NMF maschio fisso per guaine metalliche nude in ottone IP40
Descrizione del produttore: Il raccordo filetto maschio in ottone nichelato, permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

50 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

66,5 mm

diametro nominale

40 mm

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 40