Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNMF3536
Cod. Produttore
NMF3536
Cod. EAN
8030343106420

Informazioni di prodotto

Raccordo NMF maschio fisso per guaine metalliche nude in ottone IP40
Raccordo guaina diritto con filettatura esterna PG36 progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra guaine e scatole di derivazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un grado di protezione IP40, offrendo protezione contro l’ingresso di corpi solidi e polvere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione grazie alla filettatura di collegamento a vite. Questo raccordo è adatto a impianti che necessitano di componenti robusti e performanti per la gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto maschio in ottone nichelato, permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

42 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

58 mm

diametro nominale

35 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG36

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 40

Produttore

Raccordo guaina NMF maschio fisso ottone IP40 PG36 impianti elettrici