Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNMF18
Cod. Produttore
NMF18
Cod. EAN
8030343106239

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo guaina
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Attacco: Filetto maschio 3/4"
  • Protezione: IP40
  • Compatibilità: Guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA
  • Montaggio: Virola e anello nylon
  • Resistenza: Trazione e vibrazione
  • Serie: TXNMF18
Raccordo guaina con filettatura esterna gas da 3/4 di pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaina e scatola elettrica. Il raccordo presenta una filettatura dritta che assicura facilità di installazione e un grado di protezione IP40, offrendo una buona resistenza a polvere e infiltrazioni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e una tenuta efficace, questo raccordo è realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto maschio in ottone nichelato, permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

34 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

33 mm

diametro nominale

18 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 40

Produttore

Raccordo guaina NMF 18 filettatura 3/4" per installazioni elettriche IP40