Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNMF1516
Cod. Produttore
NMF1516
Cod. EAN
8030343106383

Informazioni di prodotto

Raccordo maschio fisso per guaine metalliche nude in ottone IP40
Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina. Raccordi filetto maschio in ottone nichelato. Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG16

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Guaina Nmf 15 Pg 16