Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNMF15M20
Cod. Produttore
NMF15M20
Cod. EAN
8030343106529

Informazioni di prodotto

Il raccordo guaina NMF 15 M20X1,5 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido da installare grazie alla virola avvitabile
  • Connessione sicura e resistente a trazione e vibrazione
  • Montaggio semplice con anello di nylon per blocco esterno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garanzia di un collegamento stabile e duraturo
  • Protezione IP40 contro polvere e infiltrazioni
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione affidabile
Raccordo guaina con filettatura esterna metrica M20 x 1,5, progettato per collegamenti a vite con scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un grado di protezione IP40, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il raccordo diritto è ideale per fissare e proteggere guaine in impianti elettrici, facilitando il collegamento e la tenuta delle protezioni. La sua struttura filettata permette un montaggio rapido e stabile, rendendolo un componente essenziale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto maschio in ottone nichelato, permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

34 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

30,5 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 40

Produttore

Raccordo guaina M20x1,5 ottone nichelato per impianti elettrici