Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GSM48G07
Cod. Produttore
8GSM48G07
Cod. EAN
8030343119956

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP68 SM48 G 1 1/2
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Traction, urto, torsione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Ottimo compromesso ingombro
  • Serie: TX8GSM48G07
  • Filettature: Multipli diametri
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1 1/2 pollice, caratterizzato da un sistema di connessione a scatto che garantisce un montaggio rapido e sicuro. Realizzato in materiale resistente di colore grigio, offre un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni prolungate. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e tenuta stagna in ambienti difficili. La sua costruzione robusta lo rende adatto per installazioni professionali dove è necessario un raccordo durevole e performante. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

17 mm

lunghezza totale

75,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto grigio IP68 filettatura 1 1/2 pollice uso industriale