Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GSM36G06
Cod. Produttore
8GSM36G06
Cod. EAN
8030343122987

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP68 SM36 G 1 1/4
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: Urto, schiacciamento
  • Resistenza: Trazione, torsione, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: SM36
Raccordo diritto grigio con filettatura esterna gas da 1 1/4 pollice, dotato di sistema a scatto per una connessione rapida e sicura. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68, assicura resistenza all’acqua e alla polvere, ideale per applicazioni elettriche in ambienti impegnativi. Materiali robusti e design funzionale rendono questo raccordo affidabile e durevole nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

17 mm

lunghezza totale

70 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

58 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP68 filettatura 1 1/4 industriale