Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GSM29P29
Cod. Produttore
8GSM29P29
Cod. EAN
8030343120068

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP68 SM29 PG29
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: Urto, schiacciamento, torsione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Ottimo compromesso ingombro
  • Serie: TX8GSM29P29
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Raccordo elettrico grigio con filettatura esterna PG29, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e immersione temporanea in acqua. Il raccordo presenta un sistema di connessione a scatto che facilita l'installazione e assicura una tenuta sicura e affidabile. La tipologia diritto e la dimensione di collegamento PG29 lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza in ambienti difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, è studiato per offrire durata e protezione ottimale negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

59 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP68 PG29 per impianti industriali