Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GSM29G05
Cod. Produttore
8GSM29G05
Cod. EAN
8030343119802

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP68 SM29 G 1
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
  • Resistenza: trazione, urto, torsione
  • Design: compromesso ingombro/passo
  • Compatibilità: guaina corrugata
  • Tipi filettature: molteplici diametri
  • Serie: TX8GSM29G05
Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

59 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C