Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GSM17M20
Cod. Produttore
8GSM17M20
Cod. EAN
8030343125445

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo grigio
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: M20x1,5
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: urto, torsione, vibrazione
  • Compatibilità: guaina corrugata
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TX8GSM
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M20 x 1,5, caratterizzato da una connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Realizzato in materiale resistente di colore grigio, garantisce un elevato grado di protezione IP68, ideale per applicazioni in ambienti con presenza di polvere e immersione temporanea in acqua. Progettato per offrire affidabilità e durata nel tempo, questo raccordo è adatto a impianti elettrici che richiedono tenuta stagna e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

46,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

28 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto grigio M20x1,5 IP68 per impianti elettrici