Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8GSM17M20
Cod. Produttore
M8GSM17M20
Cod. EAN
8030343125018

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXM
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: M20x1,5
  • Materiale: Metallo girevole
  • Resistenza: Alta trazione
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviario
  • Funzione: Riduce torsioni guaine
  • Montaggio: Facile e strutturale
Raccordo diritto grigio con filettatura esterna metrica M20 x 1,5, dotato di filettatura girevole per un’installazione agevole e sicura. Progettato con sistema di connessione a scatto, garantisce un montaggio rapido e affidabile. Il prodotto offre un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e resistenza alla polvere, ideale per applicazioni in ambienti difficili e condizioni estreme. La combinazione di materiali robusti e design funzionale lo rende adatto per l’utilizzo in impianti elettrici che richiedono sicurezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

59,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

31 mm

materiale della filettatura

Ottone

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo filettato girevole M20 IP68 per impianti gravosi