Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GSM12P13
Cod. Produttore
8GSM12P13
Cod. EAN
8030343124943

Informazioni di prodotto

  • Serie: TX8GSM12P13
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: PG13,5
  • Colore: Grigio
  • Resistente a: urto e vibrazione
  • Adatto a: guaina corrugata
  • Applicazioni: industriali
  • Design: compromesso ingombro
Raccordo grigio con filettatura esterna PG13,5, progettato per connessioni a scatto di tipo diritto. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando resistenza all’acqua e alla polvere anche in ambienti difficili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza, questo raccordo combina funzionalità e sicurezza grazie ai materiali di qualità e al design compatto. La sua struttura consente un’installazione semplice e sicura, rendendolo adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

44,7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

26 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo grigio IP68 PG13,5 installazioni industriali elettriche