Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GSM07P13
Cod. Produttore
8GSM07P13
Cod. EAN
8030343125643

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo grigio
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: PG13,5
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto, vibrazione
  • Passaggio cavi: Ottimizzato
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: TX8GSM07P13
Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

22 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C