Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM48P48
Cod. Produttore
6GSM48P48
Cod. EAN
8030343120310

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM48 PG48
  • Protezione: IP66
  • Materiale: Grigio resistente
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: Urto e vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX6GSM48P48
Raccordo elettrico grigio con filettatura esterna PG48, dotato di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Progettato con grado di protezione IP66, garantisce una perfetta tenuta contro polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni industriali e ambienti esterni. La sua struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione di impianti elettrici affidabili e protetti. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

17 mm

lunghezza totale

75,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

70 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG48

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP66 filettatura PG48 per installazioni industriali