Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM36P36
Cod. Produttore
6GSM36P36
Cod. EAN
8030343122505

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM36 PG36
  • Protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: trazione, urto, vibrazione
  • Compatibilità: guaina corrugata
  • Design: compromesso ingombro/passo
  • Filettature: molteplici diametri
  • Serie: TX6GSM
Raccordo grigio con filettatura esterna PG36, progettato per connessioni a scatto di tipo diritto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

18 mm

lunghezza totale

70 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

58 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico compatto IP66 filettatura PG36 industriale