Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM36G06
Cod. Produttore
6GSM36G06
Cod. EAN
8030343123007

Informazioni di prodotto

Raccordo diritto filetto maschio in poliammide IP66
I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

raccordo a scatto

materiale della filettatura

poliammide

materiale

poliammide

colore

grigio

Produttore

Raccordo Grigio Ip66 Sm36 Gas1"1/4

€ 6,15 x 1 pz.