Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM29P29
Cod. Produttore
6GSM29P29
Cod. EAN
8030343120082

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM29 PG29
  • Protezione: IP66
  • Materiale: Grigio
  • Serie: TX6GSM
  • Filettatura: PG29
  • Resistenza: Urto e vibrazione
  • Applicazioni: Industriali
  • Compatibilità: Guaine corrugate
Raccordo elettrico grigio con filettatura esterna PG29, progettato per collegamenti a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. La tipologia dritta e il design robusto lo rendono ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza nella connessione. Realizzato con materiali di qualità per durabilità e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

59 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP66 filettatura PG29 per impianti industriali