Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXU6GSM29P29
Cod. Produttore
U6GSM29P29
Cod. EAN
8030343139176

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM29 PG29
  • Protezione: IP66
  • Materiale: Grigio
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Resistenza: Urto e vibrazione
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: TXU6GSM29P29
  • Diametri: Molteplici
Raccordo elettrico di tipo diritto con filettatura esterna PG29, caratterizzato da una connessione a scatto che garantisce un montaggio rapido e sicuro. Realizzato in materiale resistente di colore grigio, offre un grado di protezione IP66 che assicura un'elevata protezione contro polvere e getti d'acqua potenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti difficili, questo raccordo è progettato per garantire durata e prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

59 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico diritto PG29 grigio IP66 per installazioni industriali e civili