Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM23P21
Cod. Produttore
6GSM23P21
Cod. EAN
8030343117327

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM23 PG21
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto, schiacciamento
  • Adatto a: Guaine corrugate
  • Tipi filettature: Multipli
  • Serie: SM23
  • Quantità consigliata: 30
Raccordo elettrico di colore grigio con filettatura esterna PG21, progettato per connessioni a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti difficili. Adatto per installazioni che necessitano di un collegamento diritto, combina facilità di montaggio e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

57 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP66 filettatura PG21 installazioni industriali