Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM17P16
Cod. Produttore
6GSM17P16
Cod. EAN
8030343125810

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM17 PG16
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto, schiacciamento
  • Adatto a: Guaine corrugate
  • Tipi filettature: Multipli diametri
  • Serie: TX6GSM17P16
  • Uso: Trazione, vibrazione
Raccordo elettrico grigio con filettatura esterna PG16, progettato per garantire un alto grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Il raccordo a scatto di tipo diritto assicura un collegamento sicuro e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. La costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto per installazioni professionali in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

46,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP66 PG16 per installazioni industriali