Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM12G02
Cod. Produttore
6GSM12G02
Cod. EAN
8030343123946

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM12 G 3/8
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto e vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Filettatura: 3/8
  • Serie: TX6GSM12G02
  • Funzioni: Trazione e torsione
Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

44,7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C