Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM10P07
Cod. Produttore
6GSM10P07
Cod. EAN
8030343121928

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Modello: SM10
  • Filettatura: PG07
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: urto e vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: TX6GSM10P07
Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG7

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C