Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM10M20
Cod. Produttore
6GSM10M20
Cod. EAN
8030343122826

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo raccordo: SM10
  • Filettatura: M20x1,5
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistente a: Traction, urto, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: TX6GSM
Raccordo grigio con filettatura esterna M20 x 1,5 progettato per connessioni a scatto. Caratterizzato da un grado di protezione IP66, garantisce elevata resistenza a polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. Il design diritto assicura un montaggio semplice e sicuro, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo raccordo unisce funzionalità e robustezza per garantire prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo grigio IP66 M20x1,5 per installazioni elettriche industriali