Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM10G02
Cod. Produttore
6GSM10G02
Cod. EAN
8030343124165

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM10 G 3/8
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: trazione, urto, torsione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Diametri: Multipli
  • Filettature: Varie tipologie
  • Serie: TX6GSM10G02
Raccordo elettrico grigio con filettatura esterna da 3/8 di pollice, progettato con sistema a scatto per un collegamento rapido e sicuro. Realizzato per garantire un elevato grado di protezione IP66, assicura resistenza a polvere e getti d’acqua potenti, ideale per applicazioni in ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto per connessioni dirette, offrendo una soluzione pratica e performante per il cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP66 filettatura 3/8 industriale