Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM07P11
Cod. Produttore
6GSM07P11
Cod. EAN
8030343120860

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM07 PG11
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: urto, torsione, vibrazione
  • Compatibilità: guaina corrugata
  • Design: compromesso ingombro/passo
  • Filettature: multipli diametri e tipi
  • Serie: TX6GSM07P11
Raccordo elettrico grigio con filettatura esterna PG11, progettato per connessioni a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e acqua in ambienti industriali. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre facilità di montaggio grazie alla sua tipologia a diritto. Realizzato con materiali durevoli per garantire lunga durata e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

22 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP66 filettatura PG11 industriale