Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGLMG20M25
Cod. Produttore
GLMG20M25
Cod. EAN
8030343044968

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXGLMG20M25 offre soluzioni versatili e affidabili per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla doppia parte meccanicamente unita
  • Possibilità di configurazione girevole o fissa per adattarsi a diverse esigenze
  • Materiale autoestinguente e protezione IP65 per sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eliminazione delle torsioni nella guaina per una maggiore durata dell’impianto
  • Perfetta tenuta stagna garantita dall’O-ring integrato
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione sicura e affidabile
Descrizione del produttore: Il raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazione, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all'asse comune l'una rispetto all'altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L'inserimento dell'O-ring nell'esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi filetto GAS e ISO Metrico sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0 IP65.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

18 mm

diametro nominale

20 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

materiale del raccordo a vite

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23