Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFIG16X316
Cod. Produttore
FIG16X316
Cod. EAN
8030343131415

Informazioni di prodotto

Giunto FIG in acciaio Iinox AISI 316L ad innesto rapido IP67
Descrizione del produttore: Giunto di collegamento ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio inox STDX.

Tipologia

A innesto

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

16 mm

superficie lucidata

superficie spazzolata