Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXP36MG4040
Cod. Produttore
P36MG4040
Cod. EAN
8030343158719

Informazioni di prodotto

Raccordo maschio in ottone nichelato girevole per guaine in poliammide trecciate IP67
Descrizione del produttore: Costruito con la filosofia dei raccordi CM per le guaine metalilche, questo raccordo in ottone nichelato con maschio girevole permette di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guaine in poliammide rivestite con treccia in acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento a pressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5