Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXP29MG2932
Cod. Produttore
P29MG2932
Cod. EAN
8030343108585

Informazioni di prodotto

Raccordo maschio in ottone nichelato girevole per guaine in poliammide trecciate IP67
Descrizione del produttore: Costruito con la filosofia dei raccordi CM per le guaine metalilche, questo raccordo in ottone nichelato con maschio girevole permette di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guaine in poliammide rivestite con treccia in acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento a pressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

50 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

24 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro esterno più grande

53 mm

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23