Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNMG27M32
Cod. Produttore
NMG27M32
Cod. EAN
8030343137240

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo girevole
  • Filetto: Maschio ISO32
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Collegamento: Guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA
  • Protezione: IP40
  • Resistenza: Trazione e vibrazione
  • Fissaggio: Virola e anello nylon
  • Serie: TXNMG27M32
Descrizione del produttore: Il raccordo filetto maschio girevole in ottone nichelato permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

48 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

diametro esterno più grande

46,5 mm

diametro nominale

27 mm

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 40