Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNMG10
Cod. Produttore
NMG10
Cod. EAN
8030343132382

Informazioni di prodotto

Raccordo NMG maschio girevole per guaine metalliche nude in ottone nichelato IP40
Descrizione del produttore: Il raccordo filetto maschio girevole in ottone nichelato permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

25 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 40