Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMP36PG29
Cod. Produttore
GFMP36PG29
Cod. EAN
8030343042735

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con fascetta e filetto maschio
  • Compatibilità con guaine tipo GF e GFT IP67
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro infiltrazioni grazie all’anello di protezione AP
  • Affidabilità e durata nel tempo garantite dal materiale in ottone
  • Risparmio energetico dovuto a un’installazione a tenuta stagna
Raccordo diritto con filettatura esterna PG29, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole di derivazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, assicurando la tenuta e la protezione dei cablaggi. Questo raccordo è perfetto per installazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio, PG più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

monopezzo

diametro nominale

36 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo ottone PG29 IP67 per installazioni elettriche robuste