Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMG27A
Cod. Produttore
GFMG27A
Cod. EAN
8030343042551

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXGFMG27A offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al blocco con fascetta e filetto maschio GAS
  • Compatibilità con guaine tipo GF e GFT IP67 per una maggiore versatilità
  • Riduzione dei tempi di montaggio con anello di protezione integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro infiltrazioni grazie alla tenuta IP67
  • Materiale in ottone garantisce durabilità e sicurezza nel tempo
  • Risparmio energetico derivante da un sistema di cablaggio ottimizzato
Raccordo diritto con filettatura esterna di tipo gas da 1 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura alla scatola. Offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e tenuta stagna. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

26,5 mm

monopezzo

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo ottone filettato GAS 1" IP67 per guaine GF GFT