Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMP20PG16
Cod. Produttore
GFMP20PG16
Cod. EAN
8030343042698

Informazioni di prodotto

Raccordo GFM in ottone nichelato da bloccare con fascetta IP67
Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio, PG più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

minimo diametro interno del flessibile

20 mm

monopezzo

diametro nominale

20 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67