Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Nichelato
lunghezza della filettatura
10 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
Materiale del corpo
Ottone
minimo diametro interno del flessibile
15 mm
monopezzo
diametro nominale
dimensione di collegamento filettatura
PG13,5
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
Filettatura
temperatura di impiego
-20 ... 90 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
67 ... 67
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te