Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMG15
Cod. Produttore
GFMG15
Cod. EAN
8030343042506

Informazioni di prodotto

Raccordo GFM in ottone nichelato da bloccare con fascetta IP67
Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

15 mm

monopezzo

diametro nominale

15 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67