Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMF47G08
Cod. Produttore
GFMF47G08
Cod. EAN
8030343132191

Informazioni di prodotto

Raccordo GFMF autobloccante in ottone IP67
Descrizione del produttore: Il raccordo autobloccante in ottone consente di effettuare i collegamenti sulle guaine tipo GF e GFT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola in metallo ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento all’interno della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello in nylon, invece, bloccando esternamente la guaina, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

15 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

47 mm

diametro nominale

47 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67