Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMF12P13
Cod. Produttore
GFMF12P13
Cod. EAN
8030343128934

Informazioni di prodotto

Il raccordo GF-MF12 PG13,5 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento delle guaine elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema autobloccante in ottone
  • Risparmio di tempo con il collegamento rapido tramite virola e anello in nylon
  • Ottima resistenza alla trazione e vibrazione per un lavoro duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 garantita contro polvere e acqua
  • Collegamenti sicuri e affidabili per impianti elettrici efficienti
Raccordo diritto con filettatura esterna PG13,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole di derivazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. La filettatura a vite facilita l’installazione e il fissaggio, assicurando stabilità e tenuta nel tempo. Questo raccordo è particolarmente indicato per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti per la protezione e il passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Il raccordo autobloccante in ottone consente di effettuare i collegamenti sulle guaine tipo GF e GFT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola in metallo ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento all’interno della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello in nylon, invece, bloccando esternamente la guaina, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo autobloccante ottone PG13,5 per guaine elettriche IP67