›

Raccordo GF-MF10 PG11 autobloccante IP67 per guaine elettriche

Cod. Rexel TXGFMF10P11
Cod. Produttore GFMF10P11
Cod. EAN 8030343128873

Informazioni principali

  • Descrizione: RACCORDO GF-MF10 PG11
  • Materiale: Ottone
  • Tipo collegamento: Autobloccante
  • Compatibilità: Guaine GF e GFT
  • Protezione: IP67
  • Bloccaggio: Anello nylon
  • Resistenza: Trazione e vibrazione
  • Serie: TXGFMF10P11

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto con filettatura esterna PG11, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura alla scatola. Offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e protezione nelle connessioni di cavi e guaine. Descrizione del produttore: Il raccordo autobloccante in ottone consente di effettuare i collegamenti sulle guaine tipo GF e GFT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola in metallo ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento all’interno della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello in nylon, invece, bloccando esternamente la guaina, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo GF-MF10 PG11 autobloccante IP67 per guaine elettriche