Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6CSF10F18
Cod. Produttore
6CSF10F18
Cod. EAN
8030343122789

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP66
  • Tipo: Manicotto giunzione
  • Dimensioni: SF10 M18x1
  • Passaggio utile: Continuo
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Manutenzione
  • Settore: Ferrovie
  • Serie: TX6CSF10F18
Il raccordo diritto con filettatura interna metrica M18x1 garantisce una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici. Realizzato con materiali trasparenti di alta qualità, consente un facile controllo visivo e presenta un grado di protezione IP66 che assicura resistenza a polvere e getti d’acqua potenti. Progettato per applicazioni industriali, offre una tenuta ottimale grazie alla filettatura interna, facilitando l’installazione e la manutenzione. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per garantire la continuità e la protezione dei collegamenti elettrici in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

6,5 mm

lunghezza totale

60,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

23 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Manicotto giunzione IP66 filettato M18x1 per impianti industriali