Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6CSF07F30
Cod. Produttore
6CSF07F30
Cod. EAN
8030343122130

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP66
  • Tipo: Manicotto giunzione
  • Filettatura: M30x1,5
  • Serie: SF07
  • Materiale: Cristal
  • Uso: Manutenzione impianti
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Settore: Ferroviario
Descrizione del produttore: Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

6,5 mm

lunghezza totale

55,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

35 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo Femmina per Prossimiti IP66 Sf07 M30X1,5 Cristal