Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXCMMFG033
Cod. Produttore
EXCMMFG033
Cod. EAN
8030343151239

Informazioni di prodotto

Raccordo EXCMMF in ottone filetto maschio IP67 ATEX
Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando al contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

47 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

31 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

diametro esterno più grande

58 mm

diametro nominale

33 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67